- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ケレン 床のおすすめ人気ランキング
ケレン 床のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新43件の「ケレン 床」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドスクレーパー」、「床掃除 スクレーパー」、「床 掃除 ヘラ」などの商品も取り扱っております。
KLASS(クラス/旧:極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。
柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。
刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640刃幅(mm)300適合替刃21-6516
1個
¥4,030税込¥4,433
3日以内出荷
Carlisle(カーライル)フロアスクレーパー
床面に付着した頑固な汚れを削りとります。
ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。
材質ステンレス、ポリカーボネート幅(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150刃の厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)600適合替刃大 硬刃。替刃大 硬刃ダブル。J型刃トラスコ品番296-5305質量(g)558刃長(mm)18
1本
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
適合本体21-6515刃幅(mm)300
1枚
¥780税込¥858
当日出荷
全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在
用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに刃幅(mm)18付属品厚刃3枚、板ドライバー材質SK-2伸縮範囲(mm)750~1250刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)刃渡り(mm)100
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
アイデア・サポート路面清掃用デルタスクレーパー(固定式)
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670先幅(mm)600質量(g)1220材質(本体)アルミ製材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥9,498税込¥10,448
5日以内出荷
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー刃幅(mm)126長さ(mm)1200トラスコ品番363-6054質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
ワンタッチで交換可能な替刃式スクレーパー!
4種類の替刃であらゆるニーズに対応!
180mmワイド刃で作業効率大幅アップ!
【用途に合わせた使用法】
35×180刃無:コンパネノロ向け
35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃付:床清掃向け
刃幅(mm)約180材質刃取付部:ステンレス、引抜アルミパイプ
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。寸法(mm)幅95×1500質量(g)1100刃幅(mm)95
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)618.5×108×33.5トラスコ品番485-8433質量(g)575(カバー含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質)刃幅(mm)150全長(mm)1500エスコ品番EA524LC質量(g)約700材質(柄部)木製
1個
¥13,600税込¥14,960
翌日出荷
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン ナイロン スクレーパー
Vikan hygiene system デンマーク製デンマーク製耐熱温度:120℃。特長。フロアの頑固な汚れを楽に確実に除去できます。
材質ポリエチレン質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)270×240TKG品番9-1300-1601TKG品番(2017)6-1163-1201
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷